Startseite

PANDUIT - PANDNF18-188FIB-C FASTON FEMMINA, ISOLAMENTO COMPLETO IN N - DNF18-188FIB-C

KopierenKopieren
PANDUIT - PANDNF18-188FIB-C FASTON FEMMINA, ISOLAMENTO COMPLETO IN N

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbe der Isolation - rot

  • Isolation - vollisoliert

  • Steckerabmessungen - flach 4,8x0,5 mm

  • Mit Abgriff - nein

  • Mit Rastnase - nein

Packung

  • 100 ST

EAN

0074983759798

Artikelnummer

PANDNF18-188FIB-C

Herstellernummer

DNF18-188FIB-C

Hersteller

PAN

Farbe der Isolation:

rot

Isolation:

vollisoliert

Steckerabmessungen:

flach 4,8x0,5 mm

Mit Abgriff:

nein

Mit Rastnase:

nein

Werkstoff:

Messing

Werkstoff der Isolation:

Polyamid (PA)

Female Disconnect, nylon fully insulated, 22 - 18 AWG, .187 x .020 tab size, funnel entry