PANDUIT - PANDNF18-111FIB-3K FASTON FEMMINA, ALIMENTAZIONE A BOBINA, - DNF18-111FIB-3K

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Stecker
Mit Rastnase - nein
Mit Abgriff - nein
Steckerabmessungen - flach 2,8x0,5 mm
Nennquerschnitt - 0.5...1 mm²
Packung
3000 ST
EAN
0074983826803
Artikelnummer
PANDNF18-111FIB-3K
Herstellernummer
DNF18-111FIB-3K
Hersteller
PAN
Ausführung:
Stecker
Mit Rastnase:
nein
Mit Abgriff:
nein
Steckerabmessungen:
flach 2,8x0,5 mm
Nennquerschnitt:
0.5...1 mm²
Isolation:
vollisoliert
Farbe der Isolation:
rot
Werkstoff der Isolation:
Polyamid (PA)
Werkstoff:
Messing


