Startseite

PANDUIT - PANDNF18-110FIB-M FASTON FEMMINA, ISOLAMENTO COMPLETO IN N - DNF18-110FIB-M

KopierenKopieren
PANDUIT - PANDNF18-110FIB-M FASTON FEMMINA, ISOLAMENTO COMPLETO IN N

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Nennquerschnitt - 0.5...1 mm²

  • Ausführung - Stecker

  • Farbe der Isolation - rot

  • Isolation - vollisoliert

  • Steckerabmessungen - flach 2,8x0,8 mm

Packung

  • 1000 ST

EAN

0074983826742

Artikelnummer

PANDNF18-110FIB-M

Herstellernummer

DNF18-110FIB-M

Hersteller

PAN

Nennquerschnitt:

0.5...1 mm²

Ausführung:

Stecker

Farbe der Isolation:

rot

Isolation:

vollisoliert

Steckerabmessungen:

flach 2,8x0,8 mm

Mit Abgriff:

nein

Mit Rastnase:

nein

Werkstoff:

Messing

Werkstoff der Isolation:

Polyamid (PA)

Connettore faston, marca PANDUIT GMBH, modello PANDNF18-110FIB-M - BOBINA FASTON F. NYLON 22 18AWG 2.8X0.8M