Startseite

PANDUIT - PANDNF14-250FIB-3K FASTON FEMMINA, ALIMENTAZIONE A BOBINA, - DNF14-250FIB-3K

KopierenKopieren
PANDUIT - PANDNF14-250FIB-3K FASTON FEMMINA, ALIMENTAZIONE A BOBINA,

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Nennquerschnitt - 1.5...2.5 mm²

  • Farbe der Isolation - blau

  • Isolation - vollisoliert

  • Steckerabmessungen - flach 6,3x0,8 mm

  • Mit Abgriff - nein

Packung

  • 3000 ST

EAN

0074983826933

Artikelnummer

PANDNF14-250FIB-3K

Herstellernummer

DNF14-250FIB-3K

Hersteller

PAN

Nennquerschnitt:

1.5...2.5 mm²

Farbe der Isolation:

blau

Isolation:

vollisoliert

Steckerabmessungen:

flach 6,3x0,8 mm

Mit Abgriff:

nein

Mit Rastnase:

nein

Werkstoff:

Messing

Werkstoff der Isolation:

Polyamid (PA)

Female Disconnect, nylon fully insulated, 16 - 14 AWG, .250 x .032 tab size, funnel entry