PANDUIT - PANCP24WSBBK6TGBL PANNELLO DI PERMUTAZIONE SCHERMATO A 24 - CP24WSBBK6TGBL

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Buchsen/Kupplungen - 24
Kategorie - 6
Anschlussart - sonstige
Geeignet für Anzahl Buchsen/Kupplungen - 24
Steckverbindertyp - RJ45 8(8)
Packung
1 ST
EAN
0074983791439
Artikelnummer
PANCP24WSBBK6TGBL
Herstellernummer
CP24WSBBK6TGBL
Hersteller
PAN
Anzahl der Buchsen/Kupplungen:
24
Kategorie:
6
Anschlussart:
sonstige
Geeignet für Anzahl Buchsen/Kupplungen:
24
Steckverbindertyp:
RJ45 8(8)
Geschirmt:
ja
Farbe:
schwarz
Montageart:
482,6 mm (19 Zoll)-Einbau
Anzahl der Höheneinheiten (HE):
1
RAL-Nummer:
9005
Höhe:
43.7 mm
Breite:
482.6 mm
Tiefe:
99.1 mm