Startseite

PANDUIT - PANCJ6X88TGBL-24 MODULO UNIVERSALE RJ-45 10 GB/S, 8 POSIZ - CJ6X88TGBL-24

KopierenKopieren
PANDUIT - PANCJ6X88TGBL-24 MODULO UNIVERSALE RJ-45 10 GB/S, 8 POSIZ

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Buchse (Jack)

  • Steckverbindertyp - RJ45 8(8)

  • Geschirmt - nein

  • Anschlussart - Schneidklemme IDC

  • Spezialwerkzeug notwendig - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

0074983010967

Artikelnummer

PANCJ6X88TGBL-24

Herstellernummer

CJ6X88TGBL-24

Hersteller

PAN

Ausführung:

Buchse (Jack)

Steckverbindertyp:

RJ45 8(8)

Geschirmt:

nein

Anschlussart:

Schneidklemme IDC

Spezialwerkzeug notwendig:

nein

Geeignet für Rundkabel:

ja

Geeignet für Flachkabel:

nein

Geeignet für Litzenleiter:

nein

Geeignet für massive Leiter:

ja

Farbe:

schwarz