PANDUIT - PANCJ688TPIW MODULO UNIVERSALE CATEGORIA 6, 8 CONTATT - CJ688TPIW

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Buchse (Jack)
Steckverbindertyp - RJ45 8(8)
Geschirmt - nein
Kategorie - 6
Geeignet für Rundkabel - ja
Packung
1 ST
EAN
0074983992737
Artikelnummer
PANCJ688TPIW
Herstellernummer
CJ688TPIW
Hersteller
PAN
Ausführung:
Buchse (Jack)
Steckverbindertyp:
RJ45 8(8)
Geschirmt:
nein
Kategorie:
6
Geeignet für Rundkabel:
ja
Geeignet für Flachkabel:
nein
Geeignet für Litzenleiter:
nein
Geeignet für massive Leiter:
ja
Farbe:
weiß


