Startseite

PANDUIT - PANCJ688TGGR MODULO UNIVERSALE RJ45 CATEGORIA 6, 8 CO - CJ688TGGR

KopierenKopieren
PANDUIT - PANCJ688TGGR MODULO UNIVERSALE RJ45 CATEGORIA 6, 8 CO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Buchse (Jack)

  • Steckverbindertyp - RJ45 8(8)

  • Geschirmt - nein

  • Kategorie - 6

  • Spezialwerkzeug notwendig - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

0074983395484

Artikelnummer

PANCJ688TGGR

Herstellernummer

CJ688TGGR

Hersteller

PAN

Ausführung:

Buchse (Jack)

Steckverbindertyp:

RJ45 8(8)

Geschirmt:

nein

Kategorie:

6

Spezialwerkzeug notwendig:

ja

Geeignet für Rundkabel:

ja

Geeignet für Flachkabel:

nein

Geeignet für Litzenleiter:

ja

Geeignet für massive Leiter:

ja

Farbe:

sonstige

Mini-Com Module, Cat 6, UTP, 8 pos 8 wire, Universal, Green, TG Style