PANDUIT - PANCCS25-S8-M0 FASCETTA DI FISSAGGIO A DIAMETRO FISSO - CCS25-S8-M0

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nenndurchmesser - 6.3 mm
Befestigungsart - Schraubloch
Werkstoff - Kunststoff
Werkstoffgüte - Polyamid (PA)
Kunststoffummantelt - nein
Packung
1000 ST
EAN
0074983598373
Artikelnummer
PANCCS25-S8-M0
Herstellernummer
CCS25-S8-M0
Hersteller
PAN
Nenndurchmesser:
6.3 mm
Befestigungsart:
Schraubloch
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Kunststoffummantelt:
nein
Farbe:
schwarz
Fixed Dia Clamp, .25" (6.4mm) Bundle, #8 Screw (M4), BL


