Startseite

PANDUIT - PANCCS25-S10-C FASCETTA DI FISSAGGIO A DIAMETRO FISSO - CCS25-S10-C

KopierenKopieren
PANDUIT - PANCCS25-S10-C FASCETTA DI FISSAGGIO A DIAMETRO FISSO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Nenndurchmesser - 6.3 mm

  • Befestigungsart - Schraubloch

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Werkstoffgüte - Polyamid (PA)

  • Kunststoffummantelt - nein

Packung

  • 100 ST

EAN

0074983362578

Artikelnummer

PANCCS25-S10-C

Herstellernummer

CCS25-S10-C

Hersteller

PAN

Nenndurchmesser:

6.3 mm

Befestigungsart:

Schraubloch

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Polyamid (PA)

Kunststoffummantelt:

nein

Fixed Dia Clamp, .25" (6.4mm) Bundle, #10 Screw (M5), WH