PANDUIT - PANCCS19-S8-M FASCETTA DI FISSAGGIO A DIAMETRO FISSO - CCS19-S8-M
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nenndurchmesser - 4.8 mm
Befestigungsart - Schraubloch
Werkstoff - Kunststoff
Werkstoffgüte - Polyamid (PA)
Kunststoffummantelt - nein
Packung
1000 ST
EAN
0074983600700
Artikelnummer
PANCCS19-S8-M
Herstellernummer
CCS19-S8-M
Hersteller
PAN
Nenndurchmesser:
4.8 mm
Befestigungsart:
Schraubloch
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Kunststoffummantelt:
nein
Fixed Dia Clamp, .19" (4.8mm) Bundle, #8 Screw (M4), WH


