PANDUIT - PANCCH31-S10-C FASCETTA DI FISSAGGIO A DIAMETRO FISSO P - CCH31-S10-C
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nenndurchmesser - 7.9 mm
Befestigungsart - Schraubloch
Werkstoff - Kunststoff
Werkstoffgüte - Polyamid (PA)
Kunststoffummantelt - nein
Packung
100 ST
EAN
0074983600083
Artikelnummer
PANCCH31-S10-C
Herstellernummer
CCH31-S10-C
Hersteller
PAN
Nenndurchmesser:
7.9 mm
Befestigungsart:
Schraubloch
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Kunststoffummantelt:
nein
Fixed Dia Clamp, .31" (7.9mm) Bundle, #10 Screw (M5), WH


