PALAZZOLI - PAL821182 RINOLED L690 INOX VT 26W COM IP66EEE - 821182
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Farbtemperatur - 4000...4000 K
Max. Systemleistung - 26 W
Leuchtmittel - LED nicht austauschbar
Werkstoff des Gehäuses - Edelstahl
Dimmung DALI - nein
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
669 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8014950134687
Artikelnummer
PAL821182
Herstellernummer
821182
Hersteller
PAL
Farbtemperatur:
4000...4000 K
Max. Systemleistung:
26 W
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Werkstoff des Gehäuses:
Edelstahl
Dimmung DALI:
nein
Schlagfestigkeit:
IK09
Dimmung 1-10 V:
nein
Nennspannung:
220...240 V
Spannungsart:
AC/DC
Dimmung Phasenabschnitt:
nein
Geeignet für Notlicht:
nein
Mit Betriebsgerät:
ja
Werkstoff der Abdeckung:
Glas transparent
Ausstrahlungswinkel:
> 80° - extrem breitstrahlend
Dimmung Phasenanschnitt:
nein
Dimmung 0-10 V:
nein
Schutzklasse nach IEC 61140:
I
Dimmung RF:
nein
Dimmung Zigbee:
nein
Dimmung programmierbar:
nein
Dimmung mit Push-button:
nein
Lichtverteiler:
Refraktorlinse
Austauschbares Betriebsgerät:
ja
Dimmung Touch and Dim:
nein
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Lichtverteilung:
symmetrisch
Dimmung DSI:
nein
Dimmung herstellerspezifisch:
nein
Dimmung DMX:
nein
Bemessungsumgebungstemperatur nach IEC 62722-2-1:
-30...45 °C
Dimmung Potentiometer (geräteintegriert):
nein
Dimmung Netzspannungsmodulation:
nein
Leistungsfaktor:
0.95
Leiterquerschnitt:
1.5 mm²


