Startseite

PALAZZOLI - PAL473327 PR MOB 3P+N+T 63A 230V 9H IP67EEE - 473327

KopierenKopieren
PALAZZOLI - PAL473327 PR MOB 3P+N+T 63A 230V 9H IP67EEE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8014950408795

Artikelnummer

PAL473327

Herstellernummer

473327

Hersteller

PAL

CEE presa mobile diritta 3P+N+T 63A 120/208-144/250V 50-60Hz 9h IP67