ORBIS - ORBOB709100 NRG-25 CONTATORE MONOF.25A 2M - OB709100

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Polart - 1-phasig
Ausführung - Direktmessung
Nennstrom (In) - 5 A
Maximalstrom (Imax) - 25 A
Zählertyp - elektromechanisch
Packung
1 ST
EAN
8426709108212
Artikelnummer
ORBOB709100
Herstellernummer
OB709100
Hersteller
ORB
Polart:
1-phasig
Ausführung:
Direktmessung
Nennstrom (In):
5 A
Maximalstrom (Imax):
25 A
Zählertyp:
elektromechanisch
Nennspannung (Un) N-L:
230...230 V
Tarifausführung:
Eintarif
Geeignet für:
Bezug
Geeicht:
nein
Ausführung der Schnittstelle:
ohne
Montageart:
REG
Genauigkeitsklasse:
B
Rücklaufsperre:
nein
Impulsausgang:
optisch
Tarifsteuerung:
intern
Anzeigeart:
analog
Energieart:
Wirkleistung
Impulsart:
S0
Breite in Teilungseinheiten:
2
Frequenz:
50...60 Hz
Messungsart Lastgang:
nein
Impulsrate:
1600...1600 Imp/kWh (k
Breite:
35 mm
Mit Sperrcode:
nein
Schutzart (IP):
IP20
Tiefe:
66.5 mm
Höhe:
88 mm
EDL40-Signatur:
nein
Anzahl der Stellen:
1


