ORBIS - ORBOB590025 CL 45-50 COLLARE FISSA TUBO - OB590025

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Geeignet für Rohrdurchmesser - 45...50 mm
Geschlossen - ja
Werkstoff - Stahl
Max. Anzahl der Rohre - 1
Packung
15 ST
EAN
8426709913410
Artikelnummer
ORBOB590025
Herstellernummer
OB590025
Hersteller
ORB
Geeignet für Rohrdurchmesser:
45...50 mm
Geschlossen:
ja
Werkstoff:
Stahl
Max. Anzahl der Rohre:
1
Collare in acciaio zincato, (acciaio tipo FEP 12 e zincatura elettrolitica tipo FE/ZN 7 II) CHe permette il fissaggio di tubi in acciaio zincato o PVC. Grazie alla sua ottima resistenza meccanica e robustezza costruttiva, è particolarmente indicato per tutte le installazioni industriali o in tutti quei casi dove è necessario fissare tubi esterni.


