ORBIS - ORBOB590020 CL 38-40 COLLARE FISSA TUBO - OB590020

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Geeignet für Rohrdurchmesser - 38...40 mm
Werkstoff - Stahl
Geschlossen - ja
Max. Anzahl der Rohre - 1
Packung
25 ST
EAN
8426709913403
Artikelnummer
ORBOB590020
Herstellernummer
OB590020
Hersteller
ORB
Geeignet für Rohrdurchmesser:
38...40 mm
Werkstoff:
Stahl
Geschlossen:
ja
Max. Anzahl der Rohre:
1
Collari in acciaio zincato, (acciaio tipo FEP 12 e zincatura elettrolitica tipo FE/ZN 7 II) che permettono il fissaggio di tubi in acciaio zincato o PVC. Grazie alla loro ottima resistenza meccanica e robustezza costruttiva, i collari CL sono particolarmente indicati per tutte le installazioni industriali o in tutti quei casi dove è necessario fissare tubi esterni. CARATTERISTICHE TECNICHE - Materiale: Acciaio Zincato - Diametro Tubo: CL 38-40 Da 38mm a 40mm


