ORBIS - ORBOB590015 CL 28-30-32 COLLARE FISSA TUBO - OB590015

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Geeignet für Rohrdurchmesser - 28...32 mm
Werkstoff - Stahl
Geschlossen - ja
Max. Anzahl der Rohre - 1
Packung
1 ST
EAN
8426709913397
Artikelnummer
ORBOB590015
Herstellernummer
OB590015
Hersteller
ORB
Geeignet für Rohrdurchmesser:
28...32 mm
Werkstoff:
Stahl
Geschlossen:
ja
Max. Anzahl der Rohre:
1
Collari in acciaio zincato, (acciaio tipo FEP 12 e zincatura elettrolitica tipo FE/ZN 7 II) che permettono il fissaggio di tubi in acciaio zincato o PVC. Grazie alla loro ottima resistenza meccanica e robustezza costruttiva, i collari CL sono particolarmente indicati per tutte le installazioni industriali o in tutti quei casi dove è necessario fissare tubi esterni. CARATTERISTICHE TECNICHE - Materiale: Acciaio Zincato - Diametro Tubo: CL 28-30-32 Da 28mm a 32mm


