ORBIS - ORBOB590010 CL 20-22-25 COLLARE FISSA TUBO - OB590010

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Geeignet für Rohrdurchmesser - 20...25 mm
Werkstoff - Stahl
Geschlossen - ja
Max. Anzahl der Rohre - 1
Packung
60 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
0,03 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8426709913380
Artikelnummer
ORBOB590010
Herstellernummer
OB590010
Hersteller
ORB
Geeignet für Rohrdurchmesser:
20...25 mm
Werkstoff:
Stahl
Geschlossen:
ja
Max. Anzahl der Rohre:
1
Collari in acciaio zincato, (acciaio tipo FEP 12 e zincatura elettrolitica tipo FE/ZN 7 II) che permettono il fissaggio di tubi in acciaio zincato o PVC. Grazie alla loro ottima resistenza meccanica e robustezza costruttiva, i collari CL sono particolarmente indicati per tutte le installazioni industriali o in tutti quei casi dove è necessario fissare tubi esterni. CARATTERISTICHE TECNICHE - Materiale: Acciaio Zincato - Diametro Tubo: CL 20-22-25 Da 20mm a 25mm


