Startseite

ORBIS - ORBOB590005 CL 16-18 COLLARE FISSA TUBO - OB590005

KopierenKopieren
ORBIS - ORBOB590005 CL 16-18 COLLARE FISSA TUBO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Geeignet für Rohrdurchmesser - 16...18 mm

  • Geschlossen - ja

  • Werkstoff - Stahl

  • Max. Anzahl der Rohre - 1

Packung

  • 1 ST

EAN

8426709913373

Artikelnummer

ORBOB590005

Herstellernummer

OB590005

Hersteller

ORB

Geeignet für Rohrdurchmesser:

16...18 mm

Geschlossen:

ja

Werkstoff:

Stahl

Max. Anzahl der Rohre:

1

Collare in acciaio zincato, (acciaio tipo FEP 12 e zincatura elettrolitica tipo FE/ZN 7 II) CHe permette il fissaggio di tubi in acciaio zincato o PVC. Grazie alla sua ottima resistenza meccanica e robustezza costruttiva, è particolarmente indicato per tutte le installazioni industriali o in tutti quei casi dove è necessario fissare tubi esterni.