Startseite

ORBIS - ORBOB586018 TGS 18 TUBO SCARICO CONDENSA - OB586018

KopierenKopieren
ORBIS - ORBOB586018 TGS 18 TUBO SCARICO CONDENSA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Außendurchmesser - 18 mm

  • Farbe - weiß

  • Innendurchmesser - 18 mm

  • Biegeverhalten - flexibel

  • Werkstoff - Polyvinylchlorid (PVC)

Packung

  • 30 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

1.099 km CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8426709918156

Artikelnummer

ORBOB586018

Herstellernummer

OB586018

Hersteller

ORB

Außendurchmesser:

18 mm

Farbe:

weiß

Innendurchmesser:

18 mm

Biegeverhalten:

flexibel

Werkstoff:

Polyvinylchlorid (PVC)

Ausführung flammwidrig:

nein

Hochgleitfähige Innenschicht:

nein

Geeignet für Hohlwandinstallation:

nein

Geeignet für Betoninstallation:

nein

Geeignet für Installation auf Holz:

nein

Aufputzmontage:

nein

Maschinen- und Anlageninstallation:

ja

Mit Muffe:

nein

Unterputzmontage:

ja

Geeignet für Außeneinsatz:

ja

RAL-Nummer:

9010

Geeignet für Unterflurinstallation (Estrich):

nein

Geeignet zur Verlegung im Erdreich:

nein

Mit Meter-Anzeige:

nein

I TUBI PER SCARICO CONDENSA vengono applicati alle bacinelle per mensole, alle scatole di predisposizione o direttamente alle unità interne (climatizzatori) per fare evacuare l'acqua che si crea per condensa. Il modello TGS tubo scarico condensa spiralato con interno liscio, in PVC Autoestinguente, viene applicato normalmente per impianti esterni. CARATTERISTICHE TECNICHE - PVC - Colore RAL 9001 - Autoestinguente - Tubo scarico condensa spiralato con interno liscio - Diametro 18mm