ORBIS - ORBOB574025 CQ32 Curva 45° diametro 32mm - OB574025

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Kunststoff
Für Rohrdurchmesser nominal - 32 mm
Oberflächenschutz - unbehandelt
Farbe - weiß
Ausführung - Steck
Packung
20 ST
EAN
8426709918767
Artikelnummer
ORBOB574025
Herstellernummer
OB574025
Hersteller
ORB
Werkstoff:
Kunststoff
Für Rohrdurchmesser nominal:
32 mm
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Farbe:
weiß
Ausführung:
Steck
Mit Muffe:
nein
Durchmesser:
32 mm
Werkstoffgüte:
sonstige
Güte der Oberflächenbeschichtung:
unbeschichtet
Oberfläche poliert:
nein
Winkel des Bogens:
45 °
Oberfläche gebürstet:
nein
Zweiteilig:
nein
Mit Inspektionsöffnung und Deckel:
nein
Flexibel:
nein


