Startseite

ORBIS - ORBOB574000 TR20 TUBO SCAR.COND.RIGIDO D20 - OB574000

KopierenKopieren
ORBIS - ORBOB574000 TR20 TUBO SCAR.COND.RIGIDO D20

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Außendurchmesser - 20 mm

  • Farbe - weiß

  • Innendurchmesser - 20 mm

  • Biegeverhalten - starr

  • Werkstoff - Polyvinylchlorid (PVC)

Packung

  • 70 M

EAN

8426709918712

Artikelnummer

ORBOB574000

Herstellernummer

OB574000

Hersteller

ORB

Außendurchmesser:

20 mm

Farbe:

weiß

Innendurchmesser:

20 mm

Biegeverhalten:

starr

Werkstoff:

Polyvinylchlorid (PVC)

Ausführung flammwidrig:

nein

Hochgleitfähige Innenschicht:

nein

Geeignet für Hohlwandinstallation:

nein

Geeignet für Betoninstallation:

nein

Geeignet für Installation auf Holz:

nein

Aufputzmontage:

nein

Maschinen- und Anlageninstallation:

ja

Mit Muffe:

nein

Unterputzmontage:

ja

Geeignet für Außeneinsatz:

ja

Geeignet für Unterflurinstallation (Estrich):

nein

Geeignet zur Verlegung im Erdreich:

nein

Mit Meter-Anzeige:

nein

TUBO SCARICO CONDENSA IN PVC RIGIDO, idoneo per installazioni sotto traccia o esterni per condotte d'acqua in assenza di pressione. Autoestinguente, resistente ai raggi UV. Fornito in barre di 2 mt. CARATTERISTICHE TECNICHE - CARATTERISTICHE TECNICHE - Resistente raggi UV - Autoestinguente - Diametro tubo 20mm - Lunghezza 2000mm