Startseite

ORBIS - ORBOB540005 ANRET Q AN.RETE TRIF TV/TA SELEZ.RETR - OB540005

KopierenKopieren
ORBIS - ORBOB540005 ANRET Q AN.RETE TRIF TV/TA    SELEZ.RETR

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Messspannung - 400 V

  • Spannungsart - AC

  • Ausführung - Frontmontage

  • Anzahl der Netzleiter - 4

  • Breite - 72 mm

Packung

  • 1 ST

Messspannung:

400 V

Spannungsart:

AC

Ausführung:

Frontmontage

Anzahl der Netzleiter:

4

Breite:

72 mm

Höhe:

72 mm

Messwerk:

digital

Analizzatori di rete digitali per sistemi monofase o trifase con o senza neutro con carico equilibrato e squilibrato.\n - Misura e visualizzazione delle seguenti grandezze: tensione, corrente, potenza attiva, reattiva e apparente, sfasamento, frequenza, energia attiva e reattiva, angolo di fase\n - Rapporti dei TA e TV selezionabili da programmazione\n - Visualizzazione delle grandezze di sistema e del relativo valore massimo registrato\n - Memorizzazione dei valori di picco e relativi tempi\n - Possibilità azzeramento contatori d'energia\n\nCARATTERISTICHE TECNICHE\n\n - Alimentazione: 230 V\n - Frequenza: 50 / 60 Hz\n - Autoconsumo: 4 VA\n - Display: LCD con retroilluminazione\n - Massima tensione ingresso voltmetrico: 550 V RMS (inserzione diretta)\n - Ingresso amperometriche: In = 5 A; Imax = 6 A per inserzione su TA\n - Precisione:\n - Tensione ± (0,5% fs + 1 digit)\n - Corrente ± (0,5% fs + 1 digit)\n - Potenza attiva ± (1% fs + 1 digit)\n - Frequenza ± 0,1\n - Energia attiva cl. 2\n - Energia reattiva cl. 3\n - Temperatura di funzionamento: Da 0 °C a +50 °C\n - Grado di protezione: IP 54 sul frontale\n - Installazione: retroquadro 72x72 mm