Startseite

ORBIS - ORBOB531085 SCL210L-E7010ZP REG.PR/UM32X741REL 4-20M - OB531085

KopierenKopieren
ORBIS - ORBOB531085 SCL210L-E7010ZP REG.PR/UM32X741REL 4-20M

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzeige - digital

  • Messbereich - 0...0 °C

  • Messung der rel. Luftfeuchtigkeit - ja

  • Messung von Materialfeuchtigkeit - nein

  • Separater Fühler - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

8426709917746

Artikelnummer

ORBOB531085

Herstellernummer

OB531085

Hersteller

ORB

Anzeige:

digital

Messbereich:

0...0 °C

Messung der rel. Luftfeuchtigkeit:

ja

Messung von Materialfeuchtigkeit:

nein

Separater Fühler:

ja

Mehrfachanzeige:

nein

Thermoelement Typ B:

nein

Thermoelement Typ E:

nein

Messwertspeicher:

nein

Infrarot-Messung:

nein

Thermoelement Typ J:

nein

Thermoelement Typ K:

nein

Thermoelement Typ N:

nein

Thermoelement Typ R:

nein

Messung der Differenztemperatur:

nein

Thermoelement RTD:

nein

Thermoelement Typ S:

nein

Thermoelement Typ T:

nein

Schnittstelle:

ja

Regolatori digitali retroquadro 32x74 dedicati alla visualizzazione e gestione della pressione e umidità con un ingresso analogico 4-20mA. - La vasta gamma di alimentazioni, parametri, sonde abbinata alla semplicità di programmazione rendono questi prodotti idonei a qualsiasi utente e a qualsiasi tipo di installazione - Le serie SCL hanno ingressi digitali e uscite relè di funzione - L'interfaccia IFS consente di operare direttamente con lo strumento mediante la chiave FASTSET, in questo modo sarà possibile copiare i parametri di uno strumento su di un altro in modo pratico e veloce - Il display garantisce un'ottima visualizzazione anche con precaria illuminazione - È possibile fissare due limiti oltre i quali far intervenire il buzzer CARATTERISTICHE TECNICHE - Alimentazione: 230 V AC ± 10% - Campo di lavoro: %RH o bar - Visualizzazione: Display 3 Digit - Ingressi: 1 Ingresso per trasmettitore di corrente 4-20 mA - Uscite: 1 Relè 8(3)A 250V AC - Buzzer di segnalazione allarme:Presente - Uscita dati: Interfaccia Seriale IFS TTL - Autoconsumo: 3 VA - Programmazione: EEPROM - Temperatura di funzionamento: Da -10 °C a +50 °C - Grado di protezione sul frontale: IP 65 - Dimensioni foro: 71 x 29 mm