ORBIS - ORBOB325820 BIKO APP ALLUMINIO CRONOT.BLTHINCASSO 3M - OB325820

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Regelungsart An/Aus - ja
Regelungsart modulierend - nein
Farbe - Silber
Messbereich - 5...35 °C
Regelcharakteristik - sonstige
Packung
1 ST
EAN
8426709110574
Artikelnummer
ORBOB325820
Herstellernummer
OB325820
Hersteller
ORB
Regelungsart An/Aus:
ja
Regelungsart modulierend:
nein
Farbe:
Silber
Messbereich:
5...35 °C
Regelcharakteristik:
sonstige
Anschluss:
2-Draht
Art der Spannungsversorgung:
Batterie
Kommunikationsprotokoll:
sonstige
Mit Empfänger:
ja
Sensor extern:
nein
Geeignet für Kühlen:
nein
Geeignet für Heizung:
ja
Uhrentyp:
Wochenuhr
Witterungsabhängige Regelung:
nein
Ausführung Aufnehmer/Fühler:
Widerstandssensor
Anzahl der Ausgänge Heizung:
1
Anzahl der Ausgänge Kühlung:
0
Max. Spannung der Kontakte:
250 V
Mit Display:
ja
Kontaktausführung:
Wechsler (NO/NC)
Differenzwert:
0.1...1 K
Differenz verstellbar:
ja
Max. Kontaktbelastung:
5 A
Klasse des Temperaturreglers:
II
Schutzart (IP):
IP40
Breite:
65.5 mm
Relative Luftfeuchtigkeit ablesbar:
nein
Optimierung:
nein
Bedienung:
Taste
Anzahl der Schaltprogramme:
6
Wahlschalter für Heizung und Warmwasser mit Heizung:
nein
Temperatur ablesbar:
ja
Überstundenschalter:
ja
Mit Trinkwasserschaltung:
nein
Höhe:
44 mm
Ausführung Uhr:
digital
Kompatibel mit Google Assistant:
nein
Explosionsgeschützt:
nein
Tiefe:
50 mm
Kompatibel mit Apple HomeKit:
nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
nein


