Startseite

OMRON - OMRXW2Z200T-1053530 CAVO NT11/20/600/30/31/620/631 - XW2Z200T-1053530

KopierenKopieren
OMRON - OMRXW2Z200T-1053530 CAVO NT11/20/600/30/31/620/631

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Steckverbindertyp Anschluss 1 - sonstige

  • Ausführung Anschluss 1 - Stecker

  • Länge - 2 m

  • Steckverbindertyp Anschluss 2 - sonstige

  • Ausführung Anschluss 2 - Stecker

Packung

  • 1 ST

EAN

4536854230226

Artikelnummer

OMRXW2Z200T-1053530

Herstellernummer

XW2Z200T-1053530

Hersteller

OMR

Steckverbindertyp Anschluss 1:

sonstige

Ausführung Anschluss 1:

Stecker

Länge:

2 m

Steckverbindertyp Anschluss 2:

sonstige

Ausführung Anschluss 2:

Stecker

Ader-Zahl:

9

Mantel-Farbe:

schwarz

Cavo di collegamento terminali NT11/20/600/30/31/620/631 a PLC seriale 9 pin tipo CQM1 (2 m)