Startseite

OMRON - OMRV430WE10ME CAVO ETHERNET V/F 430-F DA CONNETTORE M1 - V430WE10ME

KopierenKopieren
OMRON - OMRV430WE10ME CAVO ETHERNET V/F 430-F DA CONNETTORE M1

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Kategorie - sonstige

  • Länge - 10 m

  • Kabeltyp - sonstige

  • Mantel-Farbe - grün

  • Kabelkonstruktion - sonstige

Packung

  • 1 ST

EAN

4549734833080

Artikelnummer

OMRV430WE10ME

Herstellernummer

V430WE10ME

Hersteller

OMR

Kategorie:

sonstige

Länge:

10 m

Kabeltyp:

sonstige

Mantel-Farbe:

grün

Kabelkonstruktion:

sonstige

Steckverbindertyp Anschluss 1:

M12

Steckverbindertyp Anschluss 2:

RJ45 8(8)

Steckverbindergehäuse Anschluss 1:

sonstige

Werkstoff des Steckverbindergehäuses, Anschluss 1:

Kunststoff

Steckverbindergehäuse Anschluss 2:

ohne

Werkstoff des Steckverbindergehäuses, Anschluss 2:

Kunststoff

Knickschutztülle:

ohne

Rasthebelschutz:

nein

Farbe der Knickschutztülle:

sonstige

Flammwidrig:

nein

Ölbeständig nach EN IEC 60811-404:

nein

Geeignet für Schleppketten:

nein

Pinbelegung:

1:1

Schutzart (IP):

sonstige

Cavo Ethernet V/F 430-F da connettore M12 sulla telecamera a connettore RJ45, 10 m