Startseite

OMRON - OMRS8BAS960L UPS. TIPO DI GUIDA DIN. UNIT BATTERIA P

KopierenKopieren
OMRON - OMRS8BAS960L UPS. TIPO DI GUIDA DIN. UNIT  BATTERIA P

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausgangswirkleistung - 960 W

  • USV-Technologie - Offline

  • Überbrückungszeit Volllast - 6 min

  • Anzahl der Ausgangsanschlüsse Kaltgeräte C19 - 0

  • Eingangsanschluss - Festanschluss

Packung

  • 1 ST

EAN

4548583941755

Artikelnummer

OMRS8BAS960L

Herstellernummer

S8BAS960L

Hersteller

OMR

Ausgangswirkleistung:

960 W

USV-Technologie:

Offline

Überbrückungszeit Volllast:

6 min

Anzahl der Ausgangsanschlüsse Kaltgeräte C19:

0

Eingangsanschluss:

Festanschluss

Anzahl der Ausgangsanschlüsse Kaltgeräte C13:

0

USB-Schnittstelle:

ja

Mit Kommunikationsschnittstelle RS-232:

nein

Eingangsspannung:

23...28 V

Anzahl der Sekundärphasen:

0

Ausgangsspannung:

21...28 V

Netzwerkmanagementfähig:

nein

SNMP:

nein

Spannungsart:

DC

Breite:

150 mm

Tiefe:

111.4 mm

Höhe:

124 mm

Anzahl der Primärphasen:

0

Potentialfreier Schaltkontakt:

ja

Gewicht:

2.5 kg

Automatische Ausschaltfunktion:

ja

Max. Spannungsverzerrung am Ausgang (lineare Last):

10 %

Ausgangs-Leistungsfaktor:

1

Primärfrequenz:

0...0 Hz

Gesamteffizienz:

94 %

Effizienz im Eco-Modus:

94 %

Anzahl der Ausgangsanschlüsse Festanschluss:

1

Anzahl der Ausgangsanschlüsse SCHUKO:

0

Sekundärfrequenz:

0...0 Hz

UPS, tipo di guida DIN, unità batteria per S8BA (tipo di batteria separata), 7,8 Ah