OMRON - OMRS8BAS960L UPS. TIPO DI GUIDA DIN. UNIT BATTERIA P


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Potenza attiva in uscita - 960 W
Tipologia UPS - Off-line
Tempo di autonomia a carico massimo - 6 min
Numero di prese di uscita C19 - 0
Connettore d'ingresso - Connessione fissa
Confezione
1 PZ
EAN
4548583941755
Codice prodotto
OMRS8BAS960L
Cod. produttore
S8BAS960L
Produttore
OMR
Potenza attiva in uscita:
960 W
Tipologia UPS:
Off-line
Tempo di autonomia a carico massimo:
6 min
Numero di prese di uscita C19:
0
Connettore d'ingresso:
Connessione fissa
Numero di prese di uscita C13:
0
Interfaccia USB:
sì
Con interfaccia di comunicazione RS 232:
no
Tensione di ingresso:
23...28 V
Numero di fasi in uscita:
0
Tensione di uscita:
21...28 V
Adatto per la gestione di rete:
no
SNMP (Simple Network Management Protocol):
no
Tipo di tensione:
DC
Larghezza:
150 mm
Profondità:
111.4 mm
Altezza:
124 mm
Numero di fasi in ingresso:
0
Contatto a potenziale libero:
sì
Peso:
2.5 kg
Funzione di spegnimento automatico:
sì
Massima distorsione di tensione in uscita (carico lineare):
10 %
Fattore di potenza in uscita:
1
Frequenza di ingresso:
0...0 Hz
Efficienza complessiva:
94 %
Efficienza in modalità eco:
94 %
Numero di prese di uscita a connessione fissa:
1
Numero di prese di uscita Schuko:
0
Frequenza di uscita:
0...0 Hz