OMRON - OMRKMN2FLK MONITORING- 90X90MM. MONOFASE E TRIFASE. - KMN2FLK

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Polart - Dreileiter
Ausführung - Messwandler
Nennstrom (In) - 5 A
Maximalstrom (Imax) - 6 A
Zählertyp - elektronisch
Packung
1 ST
EAN
4548583795624
Artikelnummer
OMRKMN2FLK
Herstellernummer
KMN2FLK
Hersteller
OMR
Polart:
Dreileiter
Ausführung:
Messwandler
Nennstrom (In):
5 A
Maximalstrom (Imax):
6 A
Zählertyp:
elektronisch
Zulassung:
Measuring Instruments Directive
Nennspannung (Un) N-L:
100...277 V
Nennspannung (Un) L-L:
173...480 V
Tarifausführung:
Multitarif
Ausführung der Schnittstelle:
RS-485
Impulsausgang:
elektrisch
Anzeigeart:
digital
Energieart:
Wirk- und Blindleistung
Frequenz:
50...60 Hz
Schutzart (IP):
IP20
Anzahl der Stellen:
4