Startseite

OMRON - OMRK8AKTH11S24VACDC TERMOREGOLA-RELCONTRTERMOCPT100.0999 C F - K8AKTH11S24VACDC

KopierenKopieren
OMRON - OMRK8AKTH11S24VACDC TERMOREGOLA-RELCONTRTERMOCPT100.0999 C F

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Messkreise - 1

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Schraubanschluss

  • Mit abnehmbaren Klemmen - nein

  • Fehlerspeicherung möglich - ja

  • Spannungsart der Versorgungsspannung - AC/DC

Packung

  • 1 ST

EAN

4548583402522

Artikelnummer

OMRK8AKTH11S24VACDC

Herstellernummer

K8AKTH11S24VACDC

Hersteller

OMR

Anzahl der Messkreise:

1

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Schraubanschluss

Mit abnehmbaren Klemmen:

nein

Fehlerspeicherung möglich:

ja

Spannungsart der Versorgungsspannung:

AC/DC

Versorgungsspannung AC 50 Hz:

21.6...26.4 V

Versorgungsspannung DC:

21.6...26.4 V

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

1

Breite:

22.5 mm

Höhe:

100 mm

Externer Reset möglich:

nein

Tiefe:

90 mm

Anzahl der Kontakte als Öffner:

0

Anzahl der Kontakte als Schließer:

0

Versorgungsspannung AC 60 Hz:

21.6...26.4 V

Spannungsart der Betriebsspannung:

AC/DC

Per termocoppia/PT100, campo di funz. 0..999°C/°F (in passi da 1°C/°F), uscita relè 5A a 250Vac