OMRON - OMRK8AKPT1100240VAC RELE-CONTR3FAS200/480VSEQUENZA FASE MANC - K8AKPT1100240VAC

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Schraubanschluss
Mit abnehmbaren Klemmen - nein
Spannungsart der Versorgungsspannung - AC
Versorgungsspannung AC 50 Hz - 100...240 V
Versorgungsspannung AC 60 Hz - 100...240 V
Packung
1 ST
EAN
4548583506657
Artikelnummer
OMRK8AKPT1100240VAC
Herstellernummer
K8AKPT1100240VAC
Hersteller
OMR
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Mit abnehmbaren Klemmen:
nein
Spannungsart der Versorgungsspannung:
AC
Versorgungsspannung AC 50 Hz:
100...240 V
Versorgungsspannung AC 60 Hz:
100...240 V
Versorgungsspannung DC:
0...0 V
Anzahl der Messkreise:
1
Fehlerspeicherung möglich:
ja
Externer Reset möglich:
nein
Anzahl der Kontakte als Öffner:
0
Anzahl der Kontakte als Schließer:
0
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
1
Spannungsart der Betriebsspannung:
AC
Breite:
22.5 mm
Höhe:
100 mm
Tiefe:
90 mm