Startseite
Neu

OMRON - OMRK6PMTHMDEIP Dispositivo di monitoraggio dello stato

KopierenKopieren
OMRON - OMRK6PMTHMDEIP Dispositivo di monitoraggio dello stato

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzeige - digital

  • Messbereich - 0...200 °C

  • Messung der rel. Luftfeuchtigkeit - nein

  • Messung von Materialfeuchtigkeit - nein

  • Separater Fühler - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

4549734500920

Artikelnummer

OMRK6PMTHMDEIP

Herstellernummer

K6PMTHMDEIP

Hersteller

OMR

Anzeige:

digital

Messbereich:

0...200 °C

Messung der rel. Luftfeuchtigkeit:

nein

Messung von Materialfeuchtigkeit:

nein

Separater Fühler:

ja

Mehrfachanzeige:

ja

Thermoelement Typ B:

nein

Thermoelement Typ E:

nein

Infrarot-Messung:

ja

Messwertspeicher:

ja

Thermoelement Typ J:

nein

Thermoelement Typ K:

nein

Thermoelement Typ N:

nein

Thermoelement Typ R:

nein

Messung der Differenztemperatur:

ja

Thermoelement RTD:

nein

Thermoelement Typ S:

nein

Thermoelement Typ T:

nein

Schnittstelle:

ja

Dispositivo di monitoraggio dello stato termico per quadri elettrici e di controllo, 24 V cc, uscita di controllo a transistor, Push-In Plus, display LCD, EtherNet/IP e Modbus TCP