Startseite

OMRON - OMRJ7TKNBE9-1187050 TELERUTTORE- RELTERM0.60.9AXJ7KN10.J7KN3 - J7TKNBE9-1187050

KopierenKopieren
OMRON - OMRJ7TKNBE9-1187050 TELERUTTORE- RELTERM0.60.9AXJ7KN10.J7KN3

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Einstellbarer Strombereich - 0.6...0.9 A

  • Anschlussart Hauptstromkreis - Schraubanschluss

  • Montageart - Direktanbau

  • Auslöseklasse - CLASS 10

  • Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue - 600 V

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

18 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4536854854538

Artikelnummer

OMRJ7TKNBE9-1187050

Herstellernummer

J7TKNBE9-1187050

Hersteller

OMR

Einstellbarer Strombereich:

0.6...0.9 A

Anschlussart Hauptstromkreis:

Schraubanschluss

Montageart:

Direktanbau

Auslöseklasse:

CLASS 10

Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue:

600 V

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

1

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

1

Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:

0

Sganciatore termico regol. 0,6...0,9 A per mod. J7KN-10.J7KN-32

Ein OMRON Produkt

Entdecken Sie die OMRON-Serie