Startseite

OMRON - OMRJ7TKNB32-1187110 TELERUTTORE- RELTERM23/32AXJ7KN10/J7KN22 - J7TKNB32-1187110

KopierenKopieren
OMRON - OMRJ7TKNB32-1187110 TELERUTTORE- RELTERM23/32AXJ7KN10/J7KN22

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Einstellbarer Strombereich - 23...32 A

  • Anschlussart Hauptstromkreis - Schraubanschluss

  • Montageart - Direktanbau

  • Auslöseklasse - CLASS 10

  • Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue - 600 V

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

28 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4536854854644

Artikelnummer

OMRJ7TKNB32-1187110

Herstellernummer

J7TKNB32-1187110

Hersteller

OMR

Einstellbarer Strombereich:

23...32 A

Anschlussart Hauptstromkreis:

Schraubanschluss

Montageart:

Direktanbau

Auslöseklasse:

CLASS 10

Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue:

600 V

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

1

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

1

Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:

0

Sganciatore termico regol. 23...32 A per mod. J7KN-10...J7KN-22