OMRON - OMRJ7TKNB18-1187090 TELERUTTORE- RELTERM13.18AXJ7KN10.J7KN32 - J7TKNB18-1187090

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Einstellbarer Strombereich - 13...18 A
Anschlussart Hauptstromkreis - Schraubanschluss
Montageart - Direktanbau
Auslöseklasse - CLASS 10
Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue - 600 V
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
16 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4536854854620
Artikelnummer
OMRJ7TKNB18-1187090
Herstellernummer
J7TKNB18-1187090
Hersteller
OMR
Einstellbarer Strombereich:
13...18 A
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schraubanschluss
Montageart:
Direktanbau
Auslöseklasse:
CLASS 10
Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue:
600 V
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
1
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
1
Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:
0
Ein OMRON Produkt
Entdecken Sie die OMRON-Serie


