Startseite

OMRON - OMRJ7KNG18424D-1973 TELERUTTORE-75KWAC318A4POLIPRINCIPALI24V

KopierenKopieren
OMRON - OMRJ7KNG18424D-1973 TELERUTTORE-75KWAC318A4POLIPRINCIPALI24V

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz - 0...0 V

  • Spannungsart zur Betätigung - DC

  • Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC - 19.2...26.4 V

  • Geeignet für Reiheneinbau - nein

  • Anschlussart Hauptstromkreis - Schraubanschluss

Packung

  • 1 ST

EAN

4547648205917

Artikelnummer

OMRJ7KNG18424D-1973

Herstellernummer

J7KNG18424D-1973

Hersteller

OMR

Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz:

0...0 V

Spannungsart zur Betätigung:

DC

Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC:

19.2...26.4 V

Geeignet für Reiheneinbau:

nein

Anschlussart Hauptstromkreis:

Schraubanschluss

Anzahl der Schließer als Hauptkontakte:

4

Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz:

0...0 V

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

0

Anzahl der Öffner als Hauptkontakte:

0

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V:

18 A

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

0

7,5 kW AC3, 18 A, 4 poli principali, alimentazione 24V.c.c.