Startseite

OMRON - OMRJ7KNA091024-1191 TELERUTTORE-MINI4KW9ACON1AUXNA.24V5060HZ - J7KNA091024-1191

KopierenKopieren
OMRON - OMRJ7KNA091024-1191 TELERUTTORE-MINI4KW9ACON1AUXNA.24V5060HZ

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 22...24 V

  • Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz - 24...27 V

  • Bemessungssteuerspeisespannung DC - 0...0 V

  • Spannungsart zur Betätigung - AC

  • Anzahl der Öffner als Hauptkontakte - 0

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

72 kg CO₂-eq

Sonepar-Schätzung

EAN

4536854850332

Artikelnummer

OMRJ7KNA091024-1191

Herstellernummer

J7KNA091024-1191

Hersteller

OMR

Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:

22...24 V

Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:

24...27 V

Bemessungssteuerspeisespannung DC:

0...0 V

Spannungsart zur Betätigung:

AC

Anzahl der Öffner als Hauptkontakte:

0

Anzahl der Schließer als Hauptkontakte:

3

Anschlussart Hauptstromkreis:

Schraubanschluss

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V:

20 A

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V:

9 A

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:

4 kW

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-4, 400 V:

9 A

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-4, 400 V:

4 kW

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

1

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

0

Geeignet für Reiheneinbau:

nein

4 kW 9 A con 1 contatto ausiliario a bordo NA, alimentazione 24V50/60Hz