Startseite

OMRON - OMRJ7KNA090124VS-14 TELERUTTORE-MINI4KW9A1AUXNC.DIODO.24VCC - J7KNA090124VS-14

KopierenKopieren
OMRON - OMRJ7KNA090124VS-14 TELERUTTORE-MINI4KW9A1AUXNC.DIODO.24VCC

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 0...0 V

  • Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz - 0...0 V

  • Bemessungssteuerspeisespannung DC - 19.2...26.4 V

  • Spannungsart zur Betätigung - DC

  • Anzahl der Öffner als Hauptkontakte - 0

Packung

  • 1 ST

EAN

4536854850653

Artikelnummer

OMRJ7KNA090124VS-14

Herstellernummer

J7KNA090124VS-14

Hersteller

OMR

Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:

0...0 V

Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:

0...0 V

Bemessungssteuerspeisespannung DC:

19.2...26.4 V

Spannungsart zur Betätigung:

DC

Anzahl der Öffner als Hauptkontakte:

0

Anzahl der Schließer als Hauptkontakte:

3

Anschlussart Hauptstromkreis:

Schraubanschluss

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V:

9 A

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:

4 kW

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

0

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

1

Geeignet für Reiheneinbau:

nein

4 kW 9 A con 1 contatto ausiliario a bordo NC, soppressore a diodo, alimentazione 24V.cc