OMRON - OMRJ7KN7424-1188380 TELERUTTORE-DI POTENZA37 KW 74 A.24V5060 - J7KN7424-1188380

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Spannungsart zur Betätigung - AC
Anzahl der Schließer als Hauptkontakte - 3
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V - 74 A
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V - 37 kW
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer - 0
Packung
1 ST
EAN
4536854853340
Artikelnummer
OMRJ7KN7424-1188380
Herstellernummer
J7KN7424-1188380
Hersteller
OMR
Spannungsart zur Betätigung:
AC
Anzahl der Schließer als Hauptkontakte:
3
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V:
74 A
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:
37 kW
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
0


