OMRON - OMRJ7KN3224-1188970 TELERUTTORE-DI POTENZA15 KW 32 A.24V5060 - J7KN3224-1188970

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 22...24 V
Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz - 24...27 V
Bemessungssteuerspeisespannung DC - 0...0 V
Spannungsart zur Betätigung - AC
Anzahl der Öffner als Hauptkontakte - 0
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
120 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4536854852862
Artikelnummer
OMRJ7KN3224-1188970
Herstellernummer
J7KN3224-1188970
Hersteller
OMR
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:
22...24 V
Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:
24...27 V
Bemessungssteuerspeisespannung DC:
0...0 V
Spannungsart zur Betätigung:
AC
Anzahl der Öffner als Hauptkontakte:
0
Anzahl der Schließer als Hauptkontakte:
3
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schraubanschluss
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V:
65 A
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V:
32 A
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:
15 kW
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-4, 400 V:
32 A
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-4, 400 V:
15 kW
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
0
Geeignet für Reiheneinbau:
nein


