Startseite

OMRON - OMRJ7KN2424-1524170 TELERUTTORE-DI POTENZA11 KW 24 A.24V5060 - J7KN2424-1524170

KopierenKopieren
OMRON - OMRJ7KN2424-1524170 TELERUTTORE-DI POTENZA11 KW 24 A.24V5060

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 22...24 V

  • Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz - 24...27 V

  • Bemessungssteuerspeisespannung DC - 0...0 V

  • Spannungsart zur Betätigung - AC

  • Anzahl der Öffner als Hauptkontakte - 0

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

EAN

4536854852749

Artikelnummer

OMRJ7KN2424-1524170

Herstellernummer

J7KN2424-1524170

Hersteller

OMR

Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:

22...24 V

Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:

24...27 V

Bemessungssteuerspeisespannung DC:

0...0 V

Spannungsart zur Betätigung:

AC

Anzahl der Öffner als Hauptkontakte:

0

Anzahl der Schließer als Hauptkontakte:

3

Anschlussart Hauptstromkreis:

Schraubanschluss

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V:

50 A

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V:

24 A

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:

11 kW

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-4, 400 V:

24 A

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-4, 400 V:

11 kW

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

0

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

0

Geeignet für Reiheneinbau:

nein

11 kW 24 A, alimentazione 24V50/60Hz