OMRON - OMRE5GCQX1DCM000 TERMOREGOLA-48X24MM.INGR.UNIV..OUT12VCC - E5GCQX1DCM000

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Messkreise - 1
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Schraubanschluss
Mit abnehmbaren Klemmen - nein
Fehlerspeicherung möglich - nein
Spannungsart der Versorgungsspannung - AC/DC
Packung
1 ST
EAN
4548583505155
Artikelnummer
OMRE5GCQX1DCM000
Herstellernummer
E5GCQX1DCM000
Hersteller
OMR
Anzahl der Messkreise:
1
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Mit abnehmbaren Klemmen:
nein
Fehlerspeicherung möglich:
nein
Spannungsart der Versorgungsspannung:
AC/DC
Versorgungsspannung AC 50 Hz:
21.6...26.4 V
Versorgungsspannung DC:
21.6...26.4 V
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
1
Temperaturmessbereich:
-200...2300 °C
Breite:
24 mm
Höhe:
48 mm
Externer Reset möglich:
nein
Tiefe:
90 mm
Anzahl der Kontakte als Öffner:
0
Anzahl der Kontakte als Schließer:
1
Versorgungsspannung AC 60 Hz:
21.6...26.4 V
Spannungsart der Betriebsspannung:
AC/DC


