Startseite

OMRON - OMRE5GCQX1A6M000 TERMOREGOLA-48X24MM.INGR.UNIV..OUT12VCC - E5GCQX1A6M000

KopierenKopieren
OMRON - OMRE5GCQX1A6M000 TERMOREGOLA-48X24MM.INGR.UNIV..OUT12VCC

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Messkreise - 1

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Schraubanschluss

  • Mit abnehmbaren Klemmen - nein

  • Fehlerspeicherung möglich - nein

  • Spannungsart der Versorgungsspannung - AC

Packung

  • 1 ST

EAN

4548583505124

Artikelnummer

OMRE5GCQX1A6M000

Herstellernummer

E5GCQX1A6M000

Hersteller

OMR

Anzahl der Messkreise:

1

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Schraubanschluss

Mit abnehmbaren Klemmen:

nein

Fehlerspeicherung möglich:

nein

Spannungsart der Versorgungsspannung:

AC

Versorgungsspannung AC 50 Hz:

100...240 V

Versorgungsspannung DC:

0...0 V

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

1

Breite:

24 mm

Höhe:

48 mm

Externer Reset möglich:

nein

Tiefe:

90 mm

Anzahl der Kontakte als Öffner:

0

Anzahl der Kontakte als Schließer:

1

Versorgungsspannung AC 60 Hz:

100...240 V

Spannungsart der Betriebsspannung:

AC

48x24 mm, 2 display 4 cifre, ingresso universale, terminali a vite,uscita 12Vc.c, 1 al, 100..240Vc.a.