OMRON - OMRE5ENHAA2HHBFM500 TERMOREGOLA- TERMOREGOLATORE. 48X96MM. 3 - E5ENHAA2HHBFM500

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Messkreise - 1
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Schraubanschluss
Mit abnehmbaren Klemmen - nein
Fehlerspeicherung möglich - nein
Spannungsart der Versorgungsspannung - AC
Packung
1 ST
EAN
4547648453448
Artikelnummer
OMRE5ENHAA2HHBFM500
Herstellernummer
E5ENHAA2HHBFM500
Hersteller
OMR
Anzahl der Messkreise:
1
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Mit abnehmbaren Klemmen:
nein
Fehlerspeicherung möglich:
nein
Spannungsart der Versorgungsspannung:
AC
Versorgungsspannung AC 50 Hz:
100...240 V
Versorgungsspannung DC:
0...0 V
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
0
Breite:
96 mm
Höhe:
96 mm
Externer Reset möglich:
nein
Tiefe:
60 mm
Anzahl der Kontakte als Öffner:
0
Anzahl der Kontakte als Schließer:
2
Versorgungsspannung AC 60 Hz:
100...240 V
Spannungsart der Betriebsspannung:
AC


