Startseite

OMRON - OMRE5DCQX2ASM000 TERMOREGOLA-GUIDA DIN.INGR.UNIV.USCITALO - E5DCQX2ASM000

KopierenKopieren
OMRON - OMRE5DCQX2ASM000 TERMOREGOLA-GUIDA DIN.INGR.UNIV.USCITALO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Messkreise - 1

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Schraubanschluss

  • Mit abnehmbaren Klemmen - nein

  • Fehlerspeicherung möglich - nein

  • Spannungsart der Versorgungsspannung - AC

Packung

  • 1 ST

EAN

4548583422148

Artikelnummer

OMRE5DCQX2ASM000

Herstellernummer

E5DCQX2ASM000

Hersteller

OMR

Anzahl der Messkreise:

1

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Schraubanschluss

Mit abnehmbaren Klemmen:

nein

Fehlerspeicherung möglich:

nein

Spannungsart der Versorgungsspannung:

AC

Versorgungsspannung AC 50 Hz:

100...240 V

Versorgungsspannung DC:

0...0 V

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

0

Temperaturmessbereich:

-200...2300 °C

Breite:

22.5 mm

Höhe:

96 mm

Externer Reset möglich:

nein

Tiefe:

85 mm

Anzahl der Kontakte als Öffner:

0

Anzahl der Kontakte als Schließer:

2

Versorgungsspannung AC 60 Hz:

100...240 V

Spannungsart der Betriebsspannung:

AC

1 canale, riscald./raffredd.,ingresso universale,1 uscita 12Vc.c/21mA,2 uscite ausil,100...240Vc.a.