Startseite

OMRON - OMRE5DCCX2DSM015 TERMOREGOLA- GUIDA DIN.INGR.UNIV.USCITAA - E5DCCX2DSM015

KopierenKopieren
OMRON - OMRE5DCCX2DSM015 TERMOREGOLA- GUIDA DIN.INGR.UNIV.USCITAA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Messkreise - 1

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Schraubanschluss

  • Mit abnehmbaren Klemmen - nein

  • Fehlerspeicherung möglich - nein

  • Spannungsart der Versorgungsspannung - AC/DC

Packung

  • 1 ST

EAN

4548583422278

Artikelnummer

OMRE5DCCX2DSM015

Herstellernummer

E5DCCX2DSM015

Hersteller

OMR

Anzahl der Messkreise:

1

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Schraubanschluss

Mit abnehmbaren Klemmen:

nein

Fehlerspeicherung möglich:

nein

Spannungsart der Versorgungsspannung:

AC/DC

Versorgungsspannung AC 50 Hz:

21.6...26.4 V

Versorgungsspannung DC:

21.6...26.4 V

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

0

Temperaturmessbereich:

-200...2300 °C

Breite:

22.5 mm

Höhe:

96 mm

Externer Reset möglich:

nein

Tiefe:

85 mm

Anzahl der Kontakte als Öffner:

0

Anzahl der Kontakte als Schließer:

2

Versorgungsspannung AC 60 Hz:

21.6...26.4 V

Spannungsart der Betriebsspannung:

AC/DC

1 canale, riscald./raffredd., ingresso universale, 1 uscita 0/4..20mA, 2 uscite ausil, RS485, 24Vc.a./cc