OMRON - OMRE5C2R20KA-378361 TERMOREGOLA- 48X48MM.ANAL.K 0-600 C.OCTA - E5C2R20KA-378361

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Messkreise - 1
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Steckanschluss
Mit abnehmbaren Klemmen - nein
Fehlerspeicherung möglich - nein
Spannungsart der Versorgungsspannung - AC
Packung
1 ST
EAN
4548583418103
Artikelnummer
OMRE5C2R20KA-378361
Herstellernummer
E5C2R20KA-378361
Hersteller
OMR
Anzahl der Messkreise:
1
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Steckanschluss
Mit abnehmbaren Klemmen:
nein
Fehlerspeicherung möglich:
nein
Spannungsart der Versorgungsspannung:
AC
Versorgungsspannung AC 50 Hz:
100...240 V
Versorgungsspannung DC:
0...0 V
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
1
Breite:
48 mm
Höhe:
48 mm
Externer Reset möglich:
nein
Tiefe:
101.7 mm
Anzahl der Kontakte als Öffner:
0
Anzahl der Kontakte als Schließer:
0
Versorgungsspannung AC 60 Hz:
100...240 V
Spannungsart der Betriebsspannung:
AC