Startseite

OMRON - OMRA16S2N1L-1607420 PULSANTE- BLOCCO CONTATTI PER SELETTORI - A16S2N1L-1607420

KopierenKopieren
OMRON - OMRA16S2N1L-1607420 PULSANTE- BLOCCO CONTATTI PER SELETTORI

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Kontakte als Wechsler - 1

  • Anzahl der Kontakte als Schließer - 0

  • Anzahl der Kontakte als Öffner - 0

  • Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 230 V - 3 A

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Lötfahnenanschluss

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

0,4 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4536854346392

Artikelnummer

OMRA16S2N1L-1607420

Herstellernummer

A16S2N1L-1607420

Hersteller

OMR

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

1

Anzahl der Kontakte als Schließer:

0

Anzahl der Kontakte als Öffner:

0

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 230 V:

3 A

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Lötfahnenanschluss

Montageart:

Unterseite

Ausführung:

integrierbar

Fassung:

sonstige

Anzahl der Fehlersignalschalter:

0

Blocco contatti per selettori a 2 posizioni, 1 contatto in deviazione, terminali a saldare